品番 : EA725MA-9
品名 : 1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WDI-0158SP |
|---|---|---|---|
| ダイヤル径(mm) | 56 | 全長(mm) | 106.5 |
| 目量(mm) | 0.001 | 測定範囲(mm) | 0~1 |
| 目盛仕様 | 0~100~0 | 取付軸径 | φ8㎜ |
| 測定子の長さ | 13.5㎜ | 材質 | 本体:スチール 測定子先端:超硬 |
| 重量 | 190g | 用途 | 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に |
| 付属品 | 裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 | ||
| 目量0.001㎜の最も一般的なダイヤルゲージです。 | |||
| リミット針を装着 | |||
| 軸受部に宝石軸受を使用しています。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 目盛板は緑色です。 | |||
| ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
