品番 : EA725MB-30
品名 : 0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DEI-127 |
|---|---|---|---|
| 最小読取値(mm) | 0.01 | 測定範囲(mm) | 12.7 |
| 精度(mm) | ±0.02 | ダイヤル径(mm) | 56 |
| 全長(mm) | 117 | 取付軸径 | φ8㎜ |
| 測定子の長さ | 26㎜ | 戻り誤差 | 10μm |
| 測定力 | 1.5N以下 | 指示誤差 | 20μm |
| 繰返し精密度 | 10μm | 奥行 | 26㎜ |
| 電源 | CR-2032×1個 | 付属品 | ●CR2032(テスト用) ●耳金付蓋 |
| 材質 | ●本体:スチール ●測定子先端:鋼 |
重量 | 140g |
| 使用条件 | 使用温度範囲(℃):0-40 | 注意 | 全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| 用途 | 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に | ||
| ホールド、オートオフ機能付(約5分) | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
メイン画像
拡大
