品番 : EA725MC-1
品名 : 4- 6mm デジタル内径測シリンダーゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | CDI-6D |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 4~6㎜ | 広範囲精度 | 10μm |
| 最小目盛 | 0.002㎜ | 測定子の有効ストローク | 0.6㎜ |
| 測定深さ | 34㎜ | 繰返し精密度 | 3μm |
| 隣接誤差 | 5μm | 測定子 | 4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1㎜ |
| 換えワッシャ | 無し | 電源 | CR2032×1個 |
| 本体幅 | 66㎜ | 本体高さ | 202㎜ |
| 奥行 | 40㎜ | 材質 | 本体:スチール 測定子:炭素工具鋼 測定針先端:超硬 |
| 重量 | 255g | 付属品 | ●木箱 ●測定子x4 ●測定針 ●スパナ ●CR2032(テスト用) |
| 用途 | 内径測定用に | 注意 | ●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。 |
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| デジタルインジケータを標準装備しています。 | |||
| ABS(絶対測定)機能付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
