詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MC-30

品名 : 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 CDI-6
測定範囲 4~6㎜ 広範囲精度 10μm
最小目盛 0.01㎜ 測定子の有効ストローク 0.6㎜
測定深さ 34㎜ 繰返し精密度 3μm
隣接誤差 5μm 測定子 [2点式]0.5㎜とび4本
換えワッシャ 無し 本体幅 55㎜
本体高さ 178㎜ 奥行 26㎜
材質 本体:スチール
測定子:炭素工具鋼
測定針先端:超硬
重量 175g
付属品 ●PCケース
●測定子x4
●測定針
●スパナ
用途 内径測定用に
注意 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
●マスタとなるリングゲージをご用意ください。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ダイヤルゲージを標準装備しています。
追加説明
カタログ価格

45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※画像はEA725MC-32です。
  • ※画像はEA725MC-32です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top