品番 : EA725MC-32A
品名 : 10- 18mm 内径測シリンダーゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WCDI-18 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10~18㎜ | 広範囲精度 | 12μm |
| 最小目盛 | 0.01㎜ | 測定子の有効ストローク | 0.9㎜ |
| 測定深さ | 95㎜ | 繰返し精密度 | 3μm |
| 隣接誤差 | 5μm | 替ロッド | EA725MC-110~118 |
| 替ワッシャー | EA725MC-70 | 換えロッド | 1.0㎜とび9本 |
| 換えワッシャ | 0.5㎜1枚 | 本体幅 | 55㎜ |
| 本体高さ | 248㎜ | 奥行 | 26㎜ |
| 材質 | 本体:スチール 測定子:軸受鋼 |
重量 | 195g |
| 付属品 | ●PCケース ●換えロッドx9 ●換えワッシャ ●スパナ |
用途 | 内径測定用に |
| 注意 | ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意ください。 |
||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| ダイヤルゲージを標準装備しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
