詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MC-60

品名 : 55.0mm シリンダーゲージ用サブロッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 ALC-55
規格 55.0㎜ 適用品番 EA725MC-7A、36A
材質 本体:スチール 重量 45g
用途 シリンダゲージ用のサブロッドとして
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 16:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top