品番 : EA725RA-11
品名 : 77mm/13枚組 シクネスゲージ
頑丈な焼入鋼ゲージ
仕様
| サイズ | 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm | リーフ長 | 77mm |
|---|---|---|---|
| リーフ幅 | 12.7mm | 重量 | 35g |
| 精度 | 0.03~0.09mm:±0.004mm 0.10・0.15mm:±0.005mm 0.20・0.30mm:±0.007mm 0.40・0.50mm:±0.011mm |
||
| 13枚組 | |||
| 焼入鋼 | |||
| ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。) | |||
| 自動車、航空、ディーゼル、農業機械の製造・整備、そして治具、固定具、ゲージ、実験作業など、幅広い分野でご使用いただけます。 | |||
| リーフは簡単に取り外しや交換が可能です。 | |||
| 頑丈なスチール製ケースがリーフをしっかり保護します。 | |||
| ストレートのリーフを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/03 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
