詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RA-3B

品名 : 150mm/13枚組 シクネスゲージ

頑丈な焼入鋼ゲージ

仕様

13枚組
焼入鋼
サイズ 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm リーフサイズ 12.7×152mm
コンパクトスチールケースサイズ 163×16×8.5(t)mm 先端幅 約6mm
精度 0.03~0.09mm:±0.004mm
0.10・0.15mm:±0.005mm
0.20・0.30mm:±0.007mm
0.40・0.50mm:±0.011mm
ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。)
自動車、航空、ディーゼル、農業機械の製造・整備、そして治具、固定具、ゲージ、実験作業など、幅広い分野でご使用いただけます。
リーフは簡単に取り外しや交換が可能です。
頑丈なスチール製ケースがリーフをしっかり保護します。
先細のリーフを採用しています。
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/29 19:00現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0749ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top