詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RA-5

品名 : 75mm/20枚組 シクネスゲージ

頑丈な焼入鋼ゲージ

仕様

リーフ長 77mm サイズ 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm
リーフサイズ 12.7×77mm コンパクトスチールケースサイズ 87×16×17(t)mm
精度 0.05mm:±0.004mm
0.10・0.15mm:±0.005mm
0.20・0.30mm:±0.007mm
0.35~0.50mm:±0.011mm
0.55・0.60mm:±0.014mm
0.65~1.00mm:±0.017mm
重量 111g
焼入鋼
20枚組
ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。)
自動車、航空、ディーゼル、農業機械の製造・整備、そして治具、固定具、ゲージ、実験作業など、幅広い分野でご使用いただけます。
リーフは簡単に取り外しや交換が可能です。
頑丈なスチール製ケースがリーフをしっかり保護します。
ストレートのリーフを採用しています。
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/08 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0749ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top