品番 : EA725RB-1
品名 : 125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)
仕様
| ブレード長 | 125mm | 幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 0.001”/0.025mm、0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、 0.006”/0.152mm、0.007”/0.178mm、0.008”/0.203mm、0.009”/0.229mm、0.01”/0.254mm、00.012”/0.305mm、 0.014”/0.356mm、0.015”/0.381mm、0.016”/0.406mm、0.018”/0.457mm、0.02”/0.508mm、00.022”/0.559mm、0.024”/0.610mm、0.025”/0.635mm | フィーラーゲージ許容差 | (インチ)/(mm):許容差(インチ)/許容差(mm) 0.001”/0.025:±.00012”/±0.0030 0.0015”-0.007”/0.038~0.178:±.00020”/±0.0508 0.008”-0.009”/0.203~0.229:±.00025”/±0.0635 0.010”-0.012”/0.254~0.305:±.00035”/±0.0889 0.013”-0.015”/0.330~0381:±.00043”/±0.1092 0.016”-0.019”/0.406~0.483:±.00047”/±0.1193 0.020”-0.024”/0.508~0.610:±.00055”/±0.1397 0.025”/0.635:±.00067”/±0.1701 |
| 幅許容差 | インチ:±.005”、mm:±1.27 | ||
| 20枚組 | |||
| ハイカーボンスプリングスチール製 | |||
| ビニールケース付 | |||
| 各ゲージ 厚さ刻印付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
