詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RB-10

品名 : 125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

仕様

サイズ 0.001”/0.025mm(2枚)、0.0015”/0.038mm(2枚)、0.002”/0.051mm(2枚)、0.003”/0.076mm(2枚)、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/0.178mm、0.008”/0.203mm、0.009”/0.229mm、 0.01”/0.254mm、 0.012”/0.305mm、0.015”/0.381mm、0.02”/0.508mm、0.025”/0.635mm、0.031”/0.787mm フィーラーゲージ許容差 (インチ)/(mm)/許容差(インチ)/許容差(mm)
0.0015”/0.038/±0.00012”/±0.0030
0.002”/0.051/±0.00016”/±0.0040
0.003”&0.004”/0.076/±0.0002”/±0.0050
0.005”&0.006”/0.102±0.00024”/±0.0060
0.007”/0.127/±0.00028”/±0.0071
0.008”&0.009”/0.203/±0.00031”/±0.0078
0.010”&0.012”/0.229/±0.00035”/±0.0088
0.015”/0.381/±0.00043”/±0.0109
0.020”/0.508/±0.00055”/±0.0139
0.025”/0.635/±0.00067”/±0.0170
0.031”/0.787/±0.0016”/±0.0406
幅許容差 インチ:±.005”/mm:±1.27 ブレード長 125mm
幅 12.7mm 材質 ステンレス(SUS301)
20枚組
ビニールケース付
耐腐食性
低磁性
伝導が良く高温にも耐えます。
追加説明
カタログ価格

26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/03 17:30現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0750ページ 1304ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top