品番 : EA725RB-2
品名 : 125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)
仕様
| ブレード長 | 125mm | 幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 0.05・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0mm | 重量 | 197g |
| フィーラーゲージ許容差 | 0.05mm:±.0.003mm 0.1mm:±.0.004mm 0.15mm:±.0.005mm 0.2mm:±.0.006mm 0.25・0.3mm:±.0.007mm 0.35mm:±.0.008mm 0.4・0.45mm:±.0.009mm 0.5~0.6mm:±.0.010mm 0.65~0.75mm:±.0.012mm 0.8~0.95mm:±.0.013mm 1.0mm:±.0.017mm |
幅許容差 | ±.0.010mm |
| 20枚組 | |||
| ハイカーボンスプリングスチール製 | |||
| 各ゲージ 厚さ刻印付 | |||
| ビニールケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/12 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
