品番 : EA725RC-2
品名 : 75mm/25枚組 シクネスゲージ
仕様
| リーフ長 | 75mm | 幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、 0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、 0.006”/0.152mm、0.007”/0.178mm、0.008”/0.203mm、 0.009”/0.229mm、0.010”/0.254mm、0.011”/0.279mm、 0.012”/0.305mm、0.013”/0.330mm、0.014”/0.356mm、 0.015”/0.381mm、0.016”/0.406mm、0.018”/0.457mm、 0.020”/0.508mm、0.022”/0.559mm、0.024”/0.610mm、0.025”/0.635mm、0.028”/0.711mm、0.030”/0.762mm、0.032”/0.813mm、0.035”/0.889mm | ケースサイズ | 85×13×18mm |
| 重量 | 80g | ||
| 25枚入り | |||
| スチール製 | |||
| ケース付(ロックナット付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
