品番 : EA725RD-1
品名 : 75mm/25枚組 シクネスゲージ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
主要サイズ、25枚組のメイドインアメリカ
仕様
| リーフ長 | 75mm | 幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| スチール製 | |||
| サイズ(mm) | 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00(25枚) | 重量(g) | 93 |
| ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/29 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

