品番 : EA725RD-4
品名 : 300mm/25枚組 シクネスゲージ
リーフ長300mmのロングタイプ(ロックナットタイプ)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ | 0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、 0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、 0.007”/0.178mm、0.008”0.203mm、0.009”/0.229mm、 0.010”/0.254mm、0.011”/0.279mm、0.012”/0.305mm、 0.013”/0.330mm、0.014”/0.356mm、0.015”/0.381mm、 0.016”/0.406mm、0.017”/0.432mm、0.018”/0.457mm、 0.019”/0.483mm、0.020”/0.508mm、0.021”/0.533mm、 0.025”/0.635mm、0.027”/0.685mm、0.030”/0.762mm、0.040”/1.02mm |
|---|---|---|---|
| リーフ長 | 300mm | 幅 | 12.7mm |
| 重量(g) | 320 | ||
| スチール製 | |||
| 25枚 | |||
| ケース付、ロックネジ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
