詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RD-6

品名 : 75mm/15枚組 シクネスゲージ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ 0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.70mm(15枚組)
リーフ長 75mm リーフ幅 12.7mm
材質 スチール 重量(g) 45
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/12 00:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0749ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top