詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SA-26

品名 : ピッチゲージ(メトリック)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12665-52
サイズ(mm) 0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0(計24枚) サイズ(ウィットワースねじ) W2-1/4、W2-1/2:4山(4G)
W1-7/8、W2:4-1/2山(4-1/2G)
W1-5/8、W1-3/4:5山(5G)
W1-3/8、W1-1/2:6山(6G)
W1-1/8、W1-1/4:7山(7G)
W1:8山(8G)
W7/8:9山(9G)
W3/4:10山(10G)
W5/8:11山(11G)
W9/16、W1/2:12山(12G)
W7/16:14山(14G)
W3/8:16山(16G)
W5/16:18山(18G)
W1/4:20山(20G)
W3/16:24山(24G)
W5/32:32山(32G)
W1/8:40山(40G)
W3/32:48山(48G)
W1/16:60山(60G)
※上記規格の山数とは別に
13G、19G、22G、25G、26G、28G、30G、36G、62Gの表記あり(計28枚)
フレームサイズ 70mm 重量(g) 79
材質 スチール 枚数 52枚
ミリねじ(60°)
0.25~6mmまでと4~62t.p.Iまでのねじのピッチを測ることができるゲージ
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/28 00:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0751ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top