詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SC-150

品名 : 150mm 型取りゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 CG-100S
幅 150㎜ サイズ 155×84㎜
材質 ゲージ針:ステンレス 重量 210g
用途 タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
曲線部の型取りに、さまざまな曲面を作ることができます
ゲージ針が細く、なめらかな曲線が取りやすい。
複雑な形状を移し取ることができます。
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0753ページ

代替品

EA725SC-100
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top