品番 : EA725SC-31
品名 : 0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73570 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | Rゲージ:0.5~7 直径:0.5~6 直尺:0~150 |
精度 | Rゲージ:±0.1mm 直径ゲージ:±0.05mm 直尺:±0.15mm |
| 本体サイズ | 175×15×0.5mm | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 7.5g | 用途 | Rの測定、直径・板厚の測定、長さの測定に。 |
| 1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 | |||
| コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
表(直尺、ラディアス)
