品番 : EA725SD-1
品名 : アングルゲージ
18種類の各角度のプレートで分度器の替わりに素早くチェックができます
仕様
| 測定範囲 | 1~45° (1°、2°、3°、4°、5°、7°、8°、9° 10°、12°、14°、14 ・1/2°、15°、20°、25°、30°、35°、40°) |
本体サイズ | 27(W)×80.9(L)×7.1(t)mm |
|---|---|---|---|
| フレームサイズ | 116mm | リーフ1枚の厚さ | 0.6mm |
| スチール製 | |||
| 18枚組 | |||
| 各リーフにはサイズ刻印 | |||
| ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。 | |||
| リーフは最高品質のスプリング焼き入れスチール製で、角度のエッジと両側面は研磨されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

