詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SD-16

品名 : 60°-160°ドリルポイントゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 DPG-A
先端角 60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160° 精度 ±1.5°
サイズ 77(W)×1(D)×77(H)㎜ 重量 11g
材質 ステンレス 用途 ドリルの刃先角度の測定に
ボールチェーン付
穴あけの材料に対する刃先角度の適用例が刻印されており、ドリル刃先研磨に役立ちます。
2㎜目盛刻印で刃先長さが測れます。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0752ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top