品番 : EA725SD-18
品名 : 60°-150°ドリルポイントゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DP-118 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に | 測定ドリル径 | φ3~45mm |
| 先端角 | 118° | 精度 | ±1.5° |
| サイズ | ベース:22×110×8mm 回転子:7.5×50×2mm メインスケール:68×9MM |
材質 | スケール、回転子:ステンレス ベース:一般構造用圧延鋼材 |
| 重量 | 160g | ||
| 研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 | |||
| 鮮明な目盛で読み取りが簡単 | |||
| 回転子による角度設定(60°、70°、90°、125°、135°、150°目盛)で、被切削材先端角度ゲージとしても用いられます。 | |||
| ボールチェーン付き | |||
| 携帯に便利な収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0752ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
