詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SD-40

品名 : ワイヤーゲージ[シート・プレート]

仕様

サイズ φ81mm 測定範囲  #36~#0(0.007”~0.3125”)
材質 鉄製
U.S.スタンダードワイヤーゲージ
サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。
焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
追加説明
カタログ価格

23,200 (税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/03 06:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0751ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top