詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SD-50

品名 : 面取り測定ゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 CMG-10
測定範囲 0~15° 最小目盛 0.5㎜
精度 ±0.25㎜ 全長 71.6㎜
厚み 2㎜ 短枝の高さ 14㎜
材質 ステンレス 重量 20g
用途 加工物の面の大きさ測定に
旋盤、単能盤、ターレット旋盤作業での加工物の外周面取り測定が可能です。
フライス盤、ボール盤作業での加工物の穴面取り測定が可能です。
ボールチェーン付です。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0752ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top