詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SD-61

品名 : 12-22mm用 ワイヤーロープチェックゲージ

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 327-20A
測定範囲 12mm・14mm・16mm・18mm・20mm・22mm 材質 PVC
表示内容 1.断線はないか
2.摩耗していないか
3.キンクしていないか
4.形くずれ、腐食はないか
サイズ 63×92×2mm
重量 10g
ワイヤロープの摩耗具合を計るゲージです。
不適格なワイヤロープを簡単に見分けることができます。
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/13 05:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0763ページ 1793ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top