品番 : EA725SF-3A
品名 : 0.1-3mm 円筒テーパーゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | CCTPG-715A |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0.1~3 | 全長(mm) | 118.5 |
| 最小目盛 | 0.1㎜ | 精度 | ±0.05㎜ |
| テーパー角度 | 5°43'29” | サイズ(W×D×H)mm | 8×8×118.5 |
| 材質 | ●ゲージ:炭素工具鋼 ●ケース:アルミ |
重量 | 18g |
| 用途 | ミゾ、隙間、穴径等の測定に | ||
| ゲージ先端保護キャップ付 | |||
| 穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 | |||
| 緑のカラーケースタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
