品番 : EA725SG-115
品名 : 1-15mm [直尺付]テーパーゲージ
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62612 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・内径や隙間の寸法測定 ・長さ、深さの測定 |
測定範囲 | テーパーゲージ:1~15mm 直尺目盛:0~150mm |
| 最小目盛 | テーパーゲージ:0.1mm 直尺目盛:1mm |
精度 | テーパーゲージ:±0.05mm 直尺目盛:±0.15mm |
| 硬度 | Hv400以上 | 直尺目盛 | 上下ミリ表示 |
| サイズ | 26(W)×4.5(D)×160(H)mm ※収納時 | 重量 | 21g |
| 材質 | ステンレス(クロムメッキ) | ||
| テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具 | |||
| クリップはポケットに差したり、深さの測定の時に便利 | |||
| 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。 | |||
| 本体裏面に内径補正表付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
