品番 : EA725SG-315
品名 : 1-15mm テーパーゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-700AC |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | (表)テーパーゲージ:1~15㎜ (裏)直尺目盛:0~12㎝ |
最小目盛 | (表)0.1㎜ (裏)1㎜ |
| 器差 | ±0.05㎜ | テーパー角度 | 7°9'10” |
| 板厚 | 1.2㎜ | 硬度 | 480HV |
| 機能 | 直尺目盛、丸穴専用換算表付(裏面) | 全長 | 148.5㎜ |
| 材質 | ステンレス焼入鋼 | 重量 | 10g |
| 用途 | ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に | ||
| 衣服を傷つけにくく、携帯に便利なクリップ式収納ケース付 | |||
| 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 | |||
| 反射しにくいシルバー仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/22 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
