品番 : EA725SG-55
品名 : 1-15mm テーパーゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-700T |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 1~15㎜ | 最小目盛 | 0.1㎜ |
| 器差(mm) | ±0.05 | テーパー角度 | 7°9'10” |
| 板厚 | 1.2㎜ | 硬度 | 480HV |
| 全長 | 148.5㎜ | 材質 | ステンレス焼入鋼 |
| 重量 | 10g | 用途 | ミゾ、隙間等の測定に |
| 目盛が側面にある為、上から目盛が見られない場所での測定が可能 | |||
| 内幅測定専用のテーパーゲージです。 | |||
| 片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 | |||
| 糸面取り処理をしているので、手を傷つけにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
