品番 : EA725SG-60
品名 : 1-15mm [直尺付]テーパーゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-700S |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | テーパーゲージ:1~15㎜ 直尺目盛:0~130㎜ |
最小目盛 | テーパー:0.1㎜ 直尺:0.5㎜ |
| 器差 | テーパー:±0.05㎜ 長さ:±0.2㎜ |
テーパー角度 | 7°9'10” |
| 板厚 | テーパー測定板厚:1.2㎜ | 全長 | テーパー:148.5㎜ 直尺:155㎜ |
| 材質 | ステンレス焼入鋼 | 重量 | 25g |
| ポケットに収納できるクリップ式の、直尺・隙間ゲージセット | |||
| ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に | |||
| 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 | |||
| 反射しにくいシルバー仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
