品番 : EA725T-102
品名 : マグネットベースゲージホルダー(微動付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SB-6B |
|---|---|---|---|
| ホルダーアーム長 | 165×178㎜ | ゲージ取付穴径 | 6㎜、8㎜ |
| 支柱接続ねじ | M8×P1.25 | 吸着力 | 800N |
| 表面磁束密度 | 最大100mT | ベースサイズ | 50×60×55㎜ |
| 材質 | 本体:一般構造用圧延鋼 磁石:フェライト磁石 |
重量 | 1.5kg |
| 用途 | ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として | ||
| 微動型(微動範囲:2㎜)でゲージの位置決めが楽にできます。 | |||
| 測定器を取り付け、偏芯検査などに最適です。 | |||
| レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 | |||
| 耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
