詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-104

品名 : マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SB-100G
用途 ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として ホルダーアーム長 175×145mm
ゲージ取付穴径 6mm、8mm、アリ溝付 支柱接続ねじ M8×P1.25
吸着力 1000N 表面磁束密度 最大100mT
ベースサイズ 50×75×55㎜ 材質 本体:一般構造用圧延鋼
磁石:フェライト磁石
重量 1.7kg
1つのノブで全てのジョイントのロックができます。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能
アリ溝取付が可能
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 17:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0739ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top