品番 : EA725T-106
品名 : マグネットベースゲージホルダー
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SB-80P |
|---|---|---|---|
| 全高 | 400㎜(ベース高+主柱高) | 主柱 | 181㎜×φ14㎜ |
| 副柱 | 165㎜×φ12㎜ | ゲージ取付穴径 | φ6、8㎜ |
| 支柱接続ねじ | M8 | ベースサイズ | 50×60×55(H)㎜ |
| 吸着力 | 800N(82kgf) | 表面磁束密度 | 最大100mT |
| 材質 | 本体:一般構造用圧延鋼 磁石:フェライト磁石 |
重量 | 1.5kg |
| 用途 | ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として | ||
| 標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱φ14、支柱φ12)です。 | |||
| レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 | |||
| 耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
