詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-119

品名 : ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 VB-200
ポスト全長 100+115㎜ ゲージ取付穴径 6・8㎜
ベース径 90㎜ 重量 540g
吸着力 約200N 材質 本体:アルミ
吸盤:ゴム
用途 ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 05:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0739ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top