詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-121A

品名 : 100x150mm 精密メジャーリングテーブル(石製)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 WGC-150
ベースサイズ(mm) 100×150 測定高(mm) 150
アーム長(mm) 62.5 重量(kg) 3
全高 220㎜ ゲージ取付穴径 φ8㎜
材質 ベース:花崗岩
主柱:炭素鋼
ヘッド:アルミ
ヘッド上下有効ストローク 0~135㎜
ベース平面度 2μm 微動送り上下ストローク 1㎜以上
主柱長さ 180㎜ 主柱直径 25㎜
用途 ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
花崗岩を使用している為、経年劣化がほとんど無く錆びにくい
アルミケース付
追加説明
カタログ価格

44,700 (税抜)/ 49,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/25 07:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0737ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top