詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-122

品名 : 150x200mm 精密メジャーリングテーブル(石製)

カタログ訂正

26/11/20 ●ブラケットクランプの形状が異なります。詳細はWEB画像をご確認ください。(No.57,58 1157)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 GC-200C
ベースサイズ 200×150mm 測定高 250mm
アーム長 68mm 全高 350mm
ゲージ取付穴径 8mm 重量 6.85kg
材質 ベース:花崗岩
経年劣化がほとんど無く錆びにくい花崗岩を使用
木製ケース付き
追加説明
カタログ価格

39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0737ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top