詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-126

品名 : 80x 80mm 精密メジャーリングテーブル(鋼製)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SC-80C
測定高(mm) 150 アーム長(mm) 64
全高 215mm テーブルサイズ(mm) 80×80
ゲージ取付穴径 8mm 材質 テーブル:銅
ベース:鋳鉄
重量(kg) 3.16
焼入鋼測定台にはリンギング防止の為の溝加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0737ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top