詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-130

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

吸着力 30kg 全高 202mm
マグネットベースサイズ 40(W)×48(D)×52(H)mm 支柱サイズ φ12.5×185(L)mm
アームサイズ φ6.3×150(L)mm ゲージ取付穴径 8mm
支柱接続ねじ M8 重量 マグネットベース:500g
ゲージホルダー:358g
測定、検査、位置決め用
ダイヤルテストインジケータの取り付けに最適
平面や曲面に取り付け可能
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 23:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0749ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top