品番 : EA725T-131
品名 : マグネットベースゲージホルダー
仕様
| 吸着力 | 80kg | 全高 | 360mm |
|---|---|---|---|
| マグネットベースサイズ | 64(W)×64(D)×76(H)mm | 支柱サイズ | φ12×175(L)mm |
| アームサイズ | φ10×165(L)mm | ゲージ取付穴径 | 4.5mm、8mm |
| 支柱接続ねじ | M8 | 重量 | マグネットベース:1.7kg ゲージホルダー:444g |
| 測定、検査、位置決め用 | |||
| ダイヤルテストインジケータの取り付けに最適 | |||
| 平面や曲面に取り付け可能 | |||
| 微調整機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0738ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA725T-131B : [EA725T-131・-134用] ゲージホルダー |

