品番 : EA725T-138
品名 : マグネットベースゲージホルダー
仕様
| ベースサイズ | 40×40×40(H)mm | 吸着力 | 50kg |
|---|---|---|---|
| 全高 | 202mm | マグネットベースサイズ | 40(W)×40(D)×40(H)mm |
| アーム長 | 162mm | アーム径 | φ13mm |
| ゲージ取付穴径 | 6.0mm、8.0mm | 支柱接続ねじ | M6 |
| 重量 | マグネットベース:405kg ゲージホルダー:175g |
||
| 測定、検査、位置決め用 | |||
| ダイヤルテストインジケータの取り付けに最適 | |||
| 平面や曲面に取り付け可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0738ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA725T-138B : [EA725T-138用] ゲージホルダー |
