詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-14

品名 : ダイアルゲージホルダー

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 MB1035
ポスト全高 340mm 支柱 φ12×176mm
ゲージ取付穴径 6・8mm 支柱接続ねじ M8
ベースサイズ 50×60×55(H)mm 吸着力 800N
副柱 φ10×164mm 重量 1.4kg
微動送り無
星形キャップ付
強力オンオフマグネット付
スチール製
追加説明
カタログ価格

4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0737ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top