品番 : EA725T-146
品名 : マグネットベースゲージホルダー
仕様
メーカー | テクノプラン | 型番 | CMB-W |
---|---|---|---|
用途 | 鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します | ベースサイズ | 50(W)×73(L)×55(H)mm |
吸着力 | 980N(100kgf) | 取付ねじ穴 | M8×1.25 |
支柱サイズ | φ20×178mm φ14×165mm |
ゲージ取付穴径 | 6.5・8.5mm |
全高 | 233mm | 重量 | 2.0kg |
微動調整機能付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/20 05:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0749ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)