品番 : EA725T-16
品名 : ダイアルゲージホルダー
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | MB1030 |
|---|---|---|---|
| ポスト全高 | 235mm | 支柱 | φ12×176mm |
| アームサイズ | 155mm | ゲージ取付穴径 | 6・8mm |
| ベースサイズ | 50×60×55(H)mm | 吸着力 | 800N |
| 副柱 | φ10×152mm | 支柱接続ネジ | M8 |
| 重量 | 1.4kg | ||
| アームに触れずにケージ針を微動(一方向)できます。 | |||
| ゲージの取付可能 | |||
| 微動送り付 | |||
| 強力オンオフマグネット付 | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0737ページ | ||||
