品番 : EA725T-163
品名 : マグネットベースゲージホルダー
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CMB-FD |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等保持に | 全高 | 236mm |
| ゲージ取付部 | 穴径:φ8mm(φ6mmアダプタ付) アリ溝:6.5mm |
吸着力 | 392N(40kgf) |
| ベースサイズ | 50(W)×40(L)×55(H)mm | 取付ねじ穴 | M8×1.25 |
| 重量 | 0.9kg | ||
| メカロック式 | |||
| 微動調整機能付き | |||
| センサー類の定位置保持等にも応用することが出来ます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
