詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-40A

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

メーカー カネテック 型番 MB-B
全高 231mm 支柱長 165mm
ゲージ取付穴径 φ6.5mm・φ8.1mm 吸着力 800N(80kgf)
ベースサイズ 50(W)×58.5(L)×55(H)mm 支柱サイズ φ10×165mm
主柱サイズ φ12×176mm 主柱取付ねじ ベース側:M8×1.25(深さ7mm)
主柱側:M8×1.25
取付可能ステム径 φ6mm・φ8mm 重量 1.5kg
普及、標準型
工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
追加説明
カタログ価格

5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0739ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top