詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-50

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

メーカー カネテック 型番 MB-MX28F
全高 366mm アーム取付ねじ径 M8×1.25mm
吸着力 1,000N(100kgf) ベースサイズ 50×73×55(H)mm
ゲージ取付穴径 φ8mm(アリ溝6.5mm付) 重量 2.0kg
ダイヤルゲージ取付部は微動調整が可能
メカロック式機構
マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
多様な姿勢をダイヤルひとつの締付により、一気に全てをロックできます。
クランプシステムは、無段階に調整可能。軽く回すだけでOK(クイックロック機構)
アーム部は自由自在に角度・方向が調整でき、ブレが生じません。
標準形
※ダイヤルゲージはお客様にて別途ご用意ください。
追加説明
カタログ価格

34,700 (税抜)/ 38,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/19 04:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0750ページ
ウェブカタログ画像
  • ダイヤルゲージ取付方法\n※ダイヤルゲージはお客様にて別途ご用意ください。
  • 単位(mm)\nL1:160、L2:115、L3:64、L4:6.5、全長:339、M:M6×7
  • 単位(mm)\nM1:M6(並目)×L7\nB1:8

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top