品番 : EA725T-63
品名 : テストインディケーターホルダー
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NF6150 |
|---|---|---|---|
| 〈テストインディケーター〉 | |||
| 測定範囲 | 0.8mm | 最小目盛 | 0.01mm |
| 目盛仕様 | 0~40~0 | ダイヤル径 | 35mm |
| 〈ポストホルダー〉 | |||
| 全高 | 238mm | ゲージ取付穴径 | 6・8mm・3/8”(アリ溝付) |
| ベースサイズ | 30×40×35(H)mm | 吸着力 | 320N |
| 総重量 | 0.6kg | アーム長 | 56×51mm |
| 先端微調整機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
