品番 : EA725T-65
品名 : テストインディケーターホルダー
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | DG6150 |
|---|---|---|---|
| 〈ダイヤルゲージ〉 | |||
| 測定範囲 | 10mm | 最小目盛 | 0.01mm |
| 目盛仕様 | 0.01~10mm | ダイヤル径 | 49mm |
| 〈ポストホルダー〉 | |||
| 全高 | 362mm | ゲージ取付穴径 | 6・8mm・3/8”(アリ溝付) |
| ベースサイズ | 50×60×55(H)mm | 吸着力 | 800N |
| 総重量 | 1.6kg | アーム長 | 110×101mm |
| アーム全長 | 282mm | ||
| ベースはフェライト磁石・ON/OFF切替式 | |||
| 先端微調整機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
