品番 : EA725T-68
品名 : テストインディケーターホルダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | MG71003 |
|---|---|---|---|
| 全高 | 437mm | アーム長 | 163×113mm |
| ゲージ取付穴径 | 6・8mm・3/8”(アリ溝付) | 支柱接続ねじ | M8×1.25mm |
| 吸着力 | 800N | ベースサイズ | 50×60×55(H)mm |
| 重量 | 1.95kg | アーム全長 | 347mm |
| アーム材質 | 鉄鋼 | ||
| オンオフマグネット付 | |||
| アーム間接式 | |||
| 先端微調整機構付 | |||
| 独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。 | |||
| クロームを使用しないブラック仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0738ページ | ||||
