詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-90

品名 : ダイアルゲージホルダー(バキュームベース)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 DG1040
ポスト全高 110+102mm ゲージ取付穴径 6・8mm
ベース径 80mm 重量 540g
ゲージ取付穴径 8mm(アリ溝、φ6アダプター) アーム材質 スチール
石定盤やマグネットの付けられないスムーズな表面にセットして下さい。
バキュームベースは時間の経過によって効力が失われますのでご注意ください。
ゴム製吸盤
追加説明
カタログ価格

25,800 (税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/19 20:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0750ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top